Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE17-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 14mm SEZIONE 70mmq - ANE17-M14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692039701

Artikelnummer

CEMANE17-M14

Herstellernummer

ANE17-M14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREIOSLATI IN PA 6.6 PER CAVI IN RAME FLESSIBILISSIMI,CLASSI 5 E 6