Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE2-U5 CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 10mmq - ANE2-U5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Farbe der Isolation - schwarz

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039916

Artikelnummer

CEMANE2-U5

Herstellernummer

ANE2-U5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Farbe der Isolation:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A FORCELLA PER CAVI IN RAME