Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE20-M10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 10mm SEZIONE 95mmq - ANE20-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039732

Artikelnummer

CEMANE20-M10

Herstellernummer

ANE20-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREIOSLATI IN PA 6.6 PER CAVI IN RAME FLESSIBILISSIMI,CLASSI 5 E 6