CEMBRE S.P.A. - CEMANE24-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 120mmq - ANE24-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - ja
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8016692457413
Artikelnummer
CEMANE24-M14
Herstellernummer
ANE24-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO



