Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE24-M8 CAPOCORDA, PREISOLATO IN PA 6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 120mmq - ANE24-M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692777603

Artikelnummer

CEMANE24-M8

Herstellernummer

ANE24-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA ISOLATO SEZ.120MMQ FLEX VITE 8.. Capicorda tubolare per conduttori in rame