CEMBRE S.P.A. - CEMANE3-P14 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, P=14 SEZIONE 16mmq - ANE3-P14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Farbe der Isolation - schwarz
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyamid (PA)
Bandware - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692922249
Artikelnummer
CEMANE3-P14
Herstellernummer
ANE3-P14
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME



