CEMBRE S.P.A. - CEMANE3-U4 CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 16mmq - ANE3-U4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Farbe der Isolation - schwarz
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692039923
Artikelnummer
CEMANE3-U4
Herstellernummer
ANE3-U4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A FORCELLA PER CAVI IN RAME



