CEMBRE S.P.A. - CEMANE5-P16 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, P=16 SEZIONE 25mmq - ANE5-P16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25...25 mm²
Farbe der Isolation - schwarz
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyamid (PA)
Bandware - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692039886
Artikelnummer
CEMANE5-P16
Herstellernummer
ANE5-P16
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
25...25 mm²
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME



