Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMB500 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 63kN, A PISTOLA, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ - B500

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMB500 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 63kN, A PISTOLA, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692760001

Artikelnummer

CEMB500

Herstellernummer

B500

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

300 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

UTENSILE A BATTERIA DA 18.0 V PER LACOMPRESSIONE