Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMB500ND UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 60kN, BI-LINEAR, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ - B500ND

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMB500ND UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 60kN, BI-LINEAR, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692864068

Artikelnummer

CEMB500ND

Herstellernummer

B500ND

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

343 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...60 kN

Marchio CEMBRE modello UTENS.BILINEAR OL.BATTERIA DA 18.0V X240.. Crimpatrice