Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMBKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO BLU 6,35x0,8 - BKF-F608P

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMBKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO BLU 6,35x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692490304

Artikelnummer

CEMBKF-F608P

Herstellernummer

BKF-F608P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6