Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMBLC250 Prodotti versatili per vari impieghi industriali - BLC250

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMBLC250 Prodotti versatili per vari impieghi industriali

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Mit Handschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808895

Artikelnummer

CEMBLC250

Herstellernummer

BLC250

Hersteller

CEM

Länge:

250 mm

Mit Handschutz:

ja

Utensile in acciaio chrome vanadium con sezione tonda da 16 mmDotato di paramano in materiale termoplastico.