Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMBN-PP12/25 CAPOCORDA A PUNTALE PUNTALE PIATTO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=13,3x2 SEZIONE 1,5-2,5 mmq - BN-PP12/25

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMBN-PP12/25 CAPOCORDA A PUNTALE PUNTALE PIATTO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=13,3x2 SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037516

Artikelnummer

CEMBN-PP12/25

Herstellernummer

BN-PP12/25

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

16...14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 2 5MMQ P 13 3X.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame