Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCA10-M12/N CAPICORDA AD OCCHIELLO, PER CORDE IN RAME - CA10-M12/N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692101286

Artikelnummer

CEMCA10-M12/N

Herstellernummer

CA10-M12/N

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME