CEMBRE S.P.A. - CEMCA150R-M14 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 120mmq CAVO ROTONDO COMPATTO/SETTORALE - 150mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA150R-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8016692041056
Artikelnummer
CEMCA150R-M14
Herstellernummer
CA150R-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME



