CEMBRE S.P.A. - CEMCA200R-M14 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 150mmq CAVO SETTORALE - 160mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA200R-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 200 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692041087
Artikelnummer
CEMCA200R-M14
Herstellernummer
CA200R-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
200 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME



