CEMBRE S.P.A. - CEMCA315R-M14 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 240mmq CAVO SETTORALE - 315mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA315R-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 315 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8016692041100
Artikelnummer
CEMCA315R-M14
Herstellernummer
CA315R-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
315 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME



