CEMBRE S.P.A. - CEMCA40S-M16 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 40mmq CAVO SETTORALE - 30mmq CAVO ROTONDO COMPATTO/SETTORALE - CA40S-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 40 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692040967
Artikelnummer
CEMCA40S-M16
Herstellernummer
CA40S-M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
40 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME



