Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCA95S-M16 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 95mmq CAVO SETTORALE - 100mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA95S-M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692056418

Artikelnummer

CEMCA95S-M16

Herstellernummer

CA95S-M16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME