Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCAA10-M12 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 10mmq VITE 12 - CAA10-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 10...10 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 10...10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692553528

Artikelnummer

CEMCAA10-M12

Herstellernummer

CAA10-M12

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

10...10 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

10...10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO