CEMBRE S.P.A. - CEMCBP-M4 CAPOCORDA CONCATENATO AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 4mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - CBP-M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Packung
1750 ST
EAN
8016692111438
Artikelnummer
CEMCBP-M4
Herstellernummer
CBP-M4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
14...16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt



