CEMBRE S.P.A. - CEMCBP-U5 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - CBP-U5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Packung
1750 ST
EAN
8016692111476
Artikelnummer
CEMCBP-U5
Herstellernummer
CBP-U5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
14...16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt



