CEMBRE S.P.A. - CEMCC8.9 SUPPORTO IN PA6.6 AUTOADES.X CAVI Ø=8-9MM. - CC8.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.5 mm
Breite - 21 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 12 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692542232
Artikelnummer
CEMCC8.9
Herstellernummer
CC8.9
Hersteller
CEM
Länge:
21.5 mm
Breite:
21 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
12 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Supporto per cavi autoadesivo in PA6.6.Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.Attenzione: adesivo acrilico; per ottenere il miglior risultato attendere almeno 6 - 8 ore prima di applicare il carico.