CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-M608 INNESTO MASCHIO CONCATENATO GIALLO 6,35x0,8 - CGP-M608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - teilisoliert
Packung
1250 ST
EAN
8016692131276
Artikelnummer
CEMCGP-M608
Herstellernummer
CGP-M608
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
teilisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
ja
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)


