Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-U3.5 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq - CGP-U3.5

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-U3.5 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1250 ST

EAN

8016692121857

Artikelnummer

CEMCGP-U3.5

Herstellernummer

CGP-U3.5

Hersteller

CEM

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Isoliert:

ja

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI