CEMBRE S.P.A. - CEMCP1131 PRESSA OLEODINAMICA, DA 130 kN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692189833
Artikelnummer
CEMCP1131
Herstellernummer
CP1131
Hersteller
CEM
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
8...800
Mit automatischem Rücklauf:
nein