Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-F308 INNESTO FEMMINA CONCATENATO ROSSO 2,8x0,8 - CRP-F308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692130088

Artikelnummer

CEMCRP-F308

Herstellernummer

CRP-F308

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata