Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-M6 CAPOCORDA CONCATENATO AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 6mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - CRP-M6

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-M6 CAPOCORDA CONCATENATO AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 6mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692106557

Artikelnummer

CEMCRP-M6

Herstellernummer

CRP-M6

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

16...22

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI Introduzione facilitata sì Privo di alogeni sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -20 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Forma dimensionale Occhiello Materiale (Corpo) Rame ETP stagnato elettroliticamente Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Policarbonato