CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-P8 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=8mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - CRP-P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
2000 ST
EAN
8016692130828
Artikelnummer
CEMCRP-P8
Herstellernummer
CRP-P8
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
16...22
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


