Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-U3 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - CRP-U3

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-U3 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692112763

Artikelnummer

CEMCRP-U3

Herstellernummer

CRP-U3

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

16...22

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata