CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-U4 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 4mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - CRP-U4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
8016692111698
Artikelnummer
CEMCRP-U4
Herstellernummer
CRP-U4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
16...22
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


