Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCW190 Chiave combinta

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMCW190 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 19 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 19 mm

  • Länge - 240 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 41 mm

  • Kopfbreite Ringseite - 28 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692809014

Artikelnummer

CEMCW190

Herstellernummer

CW190

Hersteller

CEM

Schlüsselweite Maulseite:

19 mm

Schlüsselweite Ringseite:

19 mm

Länge:

240 mm

Kopfbreite Maulseite:

41 mm

Kopfbreite Ringseite:

28 mm

Kopfhöhe Ringseite:

11 mm

Kopfhöhe Maulseite:

7 mm

Eckenzahl:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.