Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCW220 Chiave combinta

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMCW220 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 22 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 22 mm

  • Länge - 270 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 47 mm

  • Kopfbreite Ringseite - 32 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692809021

Artikelnummer

CEMCW220

Herstellernummer

CW220

Hersteller

CEM

Schlüsselweite Maulseite:

22 mm

Schlüsselweite Ringseite:

22 mm

Länge:

270 mm

Kopfbreite Maulseite:

47 mm

Kopfbreite Ringseite:

32 mm

Kopfhöhe Ringseite:

13 mm

Kopfhöhe Maulseite:

8 mm

Eckenzahl:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.