CEMBRE S.P.A. - CEMEKL3S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ - EKL3S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
25 ST
EAN
8016692575179
Artikelnummer
CEMEKL3S
Herstellernummer
EKL3S
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...16 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bohrlochabstand mittig:
15 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
174.5 mm
Breite:
20.7 mm


