CEMBRE S.P.A. - CEMEKL4BESVCE MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.25MMQ - EKL4BESVCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...25 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
25 ST
EAN
8016692530321
Artikelnummer
CEMEKL4BESVCE
Herstellernummer
EKL4BESVCE
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...25 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Bemessungsspannung:
750 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
187.3 mm
Breite:
30 mm


