CEMBRE S.P.A. - CEMFD42 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg42+G1"3/4" - FD42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 62 mm
Innendurchmesser - 52 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 1
Packung
10 ST
EAN
8016692127989
Artikelnummer
CEMFD42
Herstellernummer
FD42
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
62 mm
Innendurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Guarnizione piana in neoprene


