CEMBRE S.P.A. - CEMFDM32 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M32+G1" - FDM32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32
Packung
1 ST
EAN
8016692477701
Artikelnummer
CEMFDM32
Herstellernummer
FDM32
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Guarnizione piana in neoprene


