Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMFL25-250 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 250mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMFL25-250 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 250mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

  • Länge - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692048703

Artikelnummer

CEMFL25-250

Herstellernummer

FL25-250

Hersteller

CEM

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

250 mm

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Leitungs-Breite ca.:

21 mm

Leitungs-Höhe ca.:

10 mm

Treccia flessibile di rame ETP per collegamenti a terra di elementi mobili, viene normalmente impiegata per la messa a terra delle portelle di quadri elettrici e rappresenta un sicuro collegamento flessibile. Costruita con trecce di rame ETP rosse aventiestremità intestate e forate.