CEMBRE S.P.A. - CEMG1220X9.0N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 1220mm LARGHEZZA 9mm, NERA - G1220X9.0N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 1220 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692571751
Artikelnummer
CEMG1220X9.0N
Herstellernummer
G1220X9.0N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
1220 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
800 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


