CEMBRE S.P.A. - CEMG230X12.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 230mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA - G230X12.6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.6 mm
Bandlänge - 230 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692571775
Artikelnummer
CEMG230X12.6N
Herstellernummer
G230X12.6N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
230 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1150 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


