CEMBRE S.P.A. - CEMG300X3.6/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 300mm LARGHEZZA 3,6mm, NATURALE - G300X3.6/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 180 N
Packung
1000 ST
EAN
8016692541822
Artikelnummer
CEMG300X3.6/M
Herstellernummer
G300X3.6/M
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


