CEMBRE S.P.A. - CEMG80X2.4 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 80mm LARGHEZZA 2,4mm, NATURALE - G80X2.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 80 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
100 ST
EAN
8016692513898
Artikelnummer
CEMG80X2.4
Herstellernummer
G80X2.4
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
80 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


