CEMBRE S.P.A. - CEMG880X12.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 880mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA - G880X12.6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.6 mm
Bandlänge - 880 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692571874
Artikelnummer
CEMG880X12.6N
Herstellernummer
G880X12.6N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
880 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1150 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


