CEMBRE S.P.A. - CEMGENIUSPRO-1L Licenza singola - GENIUSPRO-1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bausteinbibliothek - nicht verfügbar
Geeignet für Zielsystem SPS - nein
Geeignet für Zielsystem PC - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692769462
Artikelnummer
CEMGENIUSPRO-1L
Herstellernummer
GENIUSPRO-1L
Hersteller
CEM
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Geeignet für Zielsystem SPS:
nein
Geeignet für Zielsystem PC:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Mit Datenerfassungsfunktion:
ja
Mehrsprachig:
ja
Geeignet für Zielsystem HMI:
nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein



