Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGF-F608P INNESTO FEMMINA GIALLO 6,35x0,8 TUTTO ISOL. - GF-F608P

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGF-F608P INNESTO FEMMINA GIALLO 6,35x0,8 TUTTO ISOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034881

Artikelnummer

CEMGF-F608P

Herstellernummer

GF-F608P

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Capicorda ad innesto femmina per conduttori in rame, totalmente preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6