Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGF-M10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 4-6 mmq - GF-M10

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGF-M10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034133

Artikelnummer

CEMGF-M10

Herstellernummer

GF-M10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda preisolati in PVC a occhiello; ad introduzione facilitata per conduttori in rame. I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traducein risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +80°C (+90°C perbrevi transitori). La classificazione UL riguardo l’infiammabilità è autoestinguente cl. V0 (UL94).