CEMBRE S.P.A. - CEMGF-U12 CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 4-6 mmq - GF-U12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8016692034485
Artikelnummer
CEMGF-U12
Herstellernummer
GF-U12
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
10...12
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


