Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGFHT112X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6 - GFHT112X2.5

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGFHT112X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 112 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 81 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692572116

Artikelnummer

CEMGFHT112X2.5

Herstellernummer

GFHT112X2.5

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

112 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

81 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

ascette per segnalazioni in PA6.6. Permettono di legare ed identificare fasci di cavi in una sola operazione. La superficie piana consente di scrivere direttamente con i pennarelli indelebili.