Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGH8 Fascette per una gestione ordinata e sicura dei cavi - GH8

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGH8 Fascette per una gestione ordinata e sicura dei cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Höhe - 40.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 15 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692571331

Artikelnummer

CEMGH8

Herstellernummer

GH8

Hersteller

CEM

Breite:

20 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Höhe:

40.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

15 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Marchio CEMBRE modello TASSELLO DI FISS.D 8 MM.FORO FISSAGGIO.. Basetta per fascette