Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGP-U10/1 CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 10mm B=17,5 SEZIONE 4-6 mmq - GP-U10/1

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGP-U10/1 CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 10mm B=17,5 SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 16...22 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692201337

Artikelnummer

CEMGP-U10/1

Herstellernummer

GP-U10/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

16...22 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

12...10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAP.HALOGEN FREE GIALLO FOR.VITE10MM.B 1.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame